仕様スリーブ径:4mm 、 色:赤 、 材質:ガラス繊維補強アクリル 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:なし 、 最小ケーブル径:4mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー 、 耐電圧:1kV 、 壁厚さ:0.3mm 、 基準適合:IEC60684-3, RoHS対応, UL1441 、 IEC60684-3、UL1441. ガラス繊維は、敏感肌に対して炎症を起こすおそれがあります。. アクリルコーティングガラス繊維スリーブ. 軽量かつ柔軟なアクリル樹脂コーティングガラス繊維編組ケーブルスリーブです。 このスリーブは、非常に汎用性が高く、熱定格が高くなっているので、照明器具、ストーブ、オーブンなどのさまざまな家庭用電化製品に使用することができます。 さらに、炉制御、リレー、ブレーカパネル、スイッチギア、及びその他の市販の機器や産業用機器にも使用することができます。. 特長と利点 ; ハロゲンフリー ; 含浸ガラス繊維 ; 高い耐摩耗性 ; 最高温度 450 ℃ ; ほつれ防止 ; 高い柔軟性 ; 油、液体、及び有害な化学薬品に対する優れた耐薬品性
材質ガラス繊維補強アクリル
色赤
規格IEC60684-3, RoHS対応, UL1441
動作温度(℃)-25 〜+155
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)1kV
燃焼挙動ハロゲンフリー
スリーブ径(Φmm)4
スリーブ長(m)5
最小ケーブル径(Φmm)4