RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルシールド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
クリア
注文コード
48520369
品番
488-1308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・色・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:クリア●材質:PVC●スリーブ長さ:22mm●編み:なし●壁厚さ:1mm●基準適合:RoHS対応●カバー4.8 / 2.8 mm. 4.8 / 2.8 mmインラインレセプタクル(品番< 488-1229') 488-1229/ / < 488-1213') 488-1213 に適合するカバー
材質
PVC
色
クリア
規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ長(mm)
22