RS PRO ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40m) 注文コード48520509 品番404-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はシリーズ・色・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:3mm 、 色:黒 、 材質:PVC 、 スリーブ長さ:40m 、 編み:なし 、 最小ケーブル径:3mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 耐電圧:20kV/mm 、 壁厚さ:0.5mm 、 基準適合:EU2002/95/EC, RoHS対応 、 この製品は、電気及び電子機器における特定の有害物質の使用を制限するROHS 2002/95/ECに準拠しています。. 汎用PVCスリーブ. 柔軟なPVCスリーブは、豊富なサイズと色から選択可能で、BS2848/3/85Tに従って製造され、ケーブルハーネス全体の保護を強化する目的で使用されます。. 特長と利点 ; 自消性 ; フレキシブル ; ワイヤの絶縁に最適 ; さまざまなサイズ、長さ、及び色のタイプを用意 材質PVC 規格EU2002/95/EC, RoHS対応 動作温度(℃)-20 〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)20kV/mm 燃焼挙動自消性 スリーブ径(Φmm)3 スリーブ長(m)40 最小ケーブル径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする