仕様スリーブ径:10mm 、 色:青 、 材質:PVC 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:なし 、 最小ケーブル径:10mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 耐電圧:20kV/mm 、 壁厚さ:0.5mm 、 基準適合:EU2002/95/EC, RoHS対応 、 この製品は、電気及び電子機器における特定の有害物質の使用を制限するROHS 2002/95/ECに準拠しています。. 汎用PVCスリーブ. 柔軟なPVCスリーブは、豊富なサイズと色から選択可能で、BS2848/3/85Tに従って製造され、ケーブルハーネス全体の保護を強化する目的で使用されます。. 特長と利点 ; 自消性 ; フレキシブル ; ワイヤの絶縁に最適 ; さまざまなサイズ、長さ、及び色のタイプを用意
材質PVC
色青
規格EU2002/95/EC, RoHS対応
動作温度(℃)-20 〜+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)20kV/mm
燃焼挙動自消性
スリーブ径(Φmm)10
スリーブ長(m)10
最小ケーブル径(Φmm)10