曜日別特売
100MH ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520564

 

100MH ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520564
100MH ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520564
100MH ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520564

ショアジギング X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別100MH注文コード48520564品番100MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

釣って楽しい、食べておいしいソルトルアーフィッシングのなかでも、特に大物を狙いやすく、強い引きを味わえるのがショアジギング。このショアジギングXは、投げやすい調子を採用しているので、堤防などからメタルジグやトップウォータープラグを遠投しやすく、手軽にショアジギングを楽しめる。ブレーディングXを搭載し、魚の引きに負けない丈夫な仕上げのブランクを搭載。ショアジギングエントリーを万全にサポートする。

種別100MH全長(m)3.05自重(g)290元径(mm)15.9継数(本)2仕舞(cm)157先径(mm)2.2適合ルアー質量(g)15~65、ジグ:20~80適合ライン(号)PE:1.5~3カーボン含有率(%)94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする