仕様スリーブ径:2mm 、 色:緑/黄 、 材質:PVC 、 スリーブ長さ:50m 、 編み:なし 、 最小ケーブル径:2mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 耐電圧:20kV/mm 、 壁厚さ:0.4mm 、 基準適合:EU2002/95/EC, RoHS対応 、 この製品は、電気及び電子機器における特定の有害物質の使用を制限するROHS 2002/95/ECに準拠しています。. 緑 / 黄PVCアーススリーブ. 柔軟な黄 / 緑PVCスリーブは豊富なサイズから選択可能で、BS2848/3/85Tに従ってアース識別用に製造されています。. 伸張強度 20 N/mm 2 ブレーク時の伸張 220 % 密度 1.31 硬度 84 Aショア 絶縁抵抗 10 10 Ω/cm
材質PVC
色緑/黄
規格EU2002/95/EC, RoHS対応
動作温度(℃)-20 〜+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)20kV/mm
燃焼挙動自消性
スリーブ径(Φmm)2
スリーブ長(m)50
最小ケーブル径(Φmm)2