RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルタイガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ツールタイプ:ケーブルタイプライヤー●プライヤ. ケーブルタイを最大5 mm幅に締め、トリムするための手動プライヤ。使用法 取り付けたケーブルタイの端の自由な位置をプライヤに挿入します。 ハンドルを操作して、タイを締めます。 余分なタイをトリムするには、ハンドルと連結している解除レバーを押します。 すべての標準ケーブルタイに使用できる長さ165、幅85の寸法 (mm) です。
注文コード
48520597
品番
549-909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツールタイプ:ケーブルタイプライヤー●プライヤ. ケーブルタイを最大5 mm幅に締め、トリムするための手動プライヤ。使用法 取り付けたケーブルタイの端の自由な位置をプライヤに挿入します。 ハンドルを操作して、タイを締めます。 余分なタイをトリムするには、ハンドルと連結している解除レバーを押します。 すべての標準ケーブルタイに使用できる長さ165、幅85の寸法 (mm) です。