RS PRO ケーブルタイガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズKST 仕様シリーズ:KST●ケーブル結束許容度:12 mm●材質:スチール●重量:560g●ステンレススチールタイ用ケーブルタイ工具. 高品質で費用効果の高い、幅12 mmまでのステンレススチール製のケーブルタイを引っ張って切断するための工具です。. 特長と利点 . 使い勝手がよく、簡単に結束可能 ステンレススチールケーブルタイを引張して手動で切断 フラッシュ切断 高Q 厚さが最大0.3 mm、幅が最大12.3 mmのケーブルタイに対応 注文コード48520615 品番493-1958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はシリーズ・仕様・幅など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:KST●ケーブル結束許容度:12 mm●材質:スチール●重量:560g●ステンレススチールタイ用ケーブルタイ工具. 高品質で費用効果の高い、幅12 mmまでのステンレススチール製のケーブルタイを引っ張って切断するための工具です。. 特長と利点 . 使い勝手がよく、簡単に結束可能 ステンレススチールケーブルタイを引張して手動で切断 フラッシュ切断 高Q 厚さが最大0.3 mm、幅が最大12.3 mmのケーブルタイに対応 材質スチール 質量(g)560 シリーズKST

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする