RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルタイガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ツールタイプ:ハンド工具●ケーブル結束許容度:1.8 → 4.8 mm●重量:360g●RSケーブルタイ工具. このケーブルタイ工具は、幅4.8 mmまでのケーブルタイを締めて切断できます。. 特長と利点 ; ケーブルタイをすばやく締め、自動的に切断 ; フラッシュタイカットオフで鋭いエッジを除去し、安全を維持 ; 締め強度を調整可能
注文コード
48520624
品番
811-1732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツールタイプ:ハンド工具●ケーブル結束許容度:1.8 → 4.8 mm●重量:360g●RSケーブルタイ工具. このケーブルタイ工具は、幅4.8 mmまでのケーブルタイを締めて切断できます。. 特長と利点 ; ケーブルタイをすばやく締め、自動的に切断 ; フラッシュタイカットオフで鋭いエッジを除去し、安全を維持 ; 締め強度を調整可能
質量(g)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定ツール
ハンド工具