RS PRO ケーブルタイガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ツイストロッククリップ●最大バンドル直径:10.4mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27.3mm●材質 UL94V-2ナイロン66. RSスタンドオフツイストタイ. スタンドオフツイストタイを使用する場合は、開孔に固定し、ケーブルを挿入して、捻って固定します。. ナイロン66素材 ナチュラルカラー 注文コード48520649 品番817-8909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はシリーズ・仕様・幅など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ツイストロッククリップ●最大バンドル直径:10.4mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27.3mm●材質 UL94V-2ナイロン66. RSスタンドオフツイストタイ. スタンドオフツイストタイを使用する場合は、開孔に固定し、ケーブルを挿入して、捻って固定します。. ナイロン66素材 ナチュラルカラー 材質ナイロン 66 長さ(mm)27.3 ナチュラル 固定方法プッシュイン RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)10.4 ケーブルクリップ/クランプスタイルツイストロッククリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする