仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ツイストロッククリップ●最大バンドル直径:13.4mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:33.8mm●幅:1.9 mm●深さ:15mm●ツイストロックケーブルタイ. ケーブル結束の経済的なソリューションを実現するナイロン6.6製ツイストロックケーブルタイです。キャビネット内の配線や、ケーブルが絡まらないようにする必要がある場合(光ファイバ)に最適です。 束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。
材質ナイロン 66
長さ(mm)33.8
幅(mm)1.9
色ナチュラル
深さ(mm)15
固定方法ツイスト
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)13.4
ケーブルクリップ/クランプスタイルツイストロッククリップ