RS PRO ケーブルタイガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ツイストロッククリップ●最大バンドル直径:7mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:2 mm●深さ:7mm●ツイストロックケーブルタイ. ケーブル結束の経済的なソリューションを実現するナイロン6.6製ツイストロックケーブルタイです。キャビネット内の配線や、ケーブルが絡まらないようにする必要がある場合(光ファイバ)に最適です。 束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 幅(mm)2 注文コード48520703 品番817-8924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はシリーズ・仕様・幅など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ツイストロッククリップ●最大バンドル直径:7mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:2 mm●深さ:7mm●ツイストロックケーブルタイ. ケーブル結束の経済的なソリューションを実現するナイロン6.6製ツイストロックケーブルタイです。キャビネット内の配線や、ケーブルが絡まらないようにする必要がある場合(光ファイバ)に最適です。 束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 材質ナイロン 66 長さ(mm)25 幅(mm)2 ナチュラル 深さ(mm)7 固定方法ツイスト RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)7 ケーブルクリップ/クランプスタイルツイストロッククリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする