RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルリテーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48520816
品番
183-2151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:100 x 40mm●材質:uPVC●幅:40 mm●BS4678 pt4、BS1363、BS3676、BS5733、BS7671. コンソートケーブルリテーナ
寸法(mm)
100 x 40
材質
uPVC
幅(mm)
40