RS PRO ケーブルリテーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48520825 品番229-3989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:40 x 25mm●開口部数:4●材質:ナイロン 66●色:黒●幅:25 mm●MiniflexRマイナスマルチブラケット. Miniflexマイナスマルチブラケットは、光ファイバを整然と配置して保護する配電ポイントでの使用に適しています。Miniflexファイバ折り曲げ制限チューブ(FBLT)を使用することで、お客様に特有のニーズにも対応できます。光ファイバの挿入位置から、曲げ、破砕、よじれを確実に防止します。簡単なレイスルー設計を採用しているので、チューブの組み立てが簡単で、ねじ山は不要です。最大12本のファイバ折り曲げ制限チューブを使用したこのブラケットは、パッチコードを70 Nの力で引っ張ってもブラケットを固定できるので、システムの整合性が維持されます。. 材質 難燃性のナイロン6.6 寸法(mm)40 x 25 材質ナイロン 66 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする