RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブル固定用ブッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48520859
品番
817-8877
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブッシュタイプ:ストレインリリーフ●材質:ナイロン 66●色:黒●最大バンドル直径:9.2mm●RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長
材質
ナイロン 66
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブッシュ形状
ストレインリリーフ
最大バンドル直径(Φmm)
9.2