画像準備中

RS PRO ケーブル固定用ブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード48520868 品番136-7871
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブッシュタイプ:位置決めピン用ブッシュ 、 材質:ポリクロロプレン 、 色:黒 、 最大バンドル直径:8.5mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 保護グロメット及びケーブルグリップ. オゾンやオイルに耐性のある黒いネオプレンゴム製で、一部のガソリンとほとんどの溶剤にも耐性があり、難燃性です。 使用温度範囲 -40 ℃ → +90 ℃、短時間で最高+130 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする