商品レビューを投稿する内容量1個仕様アクセサリタイプ:3ピンインラインプラグコネクタ●併用可能製品:タイプK熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:K●色:緑●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●最大温度:200℃●タイプJ / K熱電対用の3ピンミニチュアコネクタ. 3ピンミニチュアコネクタには、2つの補償ピンと1つのアースが付属します。 タイプJ / K熱電対用です。注文コード48520904品番334-2723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970販売価格(税別)