曜日別特売
610LB-S デッキアクター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521569

 

610LB-S デッキアクター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521569
610LB-S デッキアクター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521569
610LB-S デッキアクター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521569
610LB-S デッキアクター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521569
610LB-S デッキアクター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521569
610LB-S デッキアクター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521569

デッキアクター

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本種別610LB-S注文コード48521569品番610LB-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

海を彷彿させるオーシャンブルーがまぶしいこのロッド、デッキアクター。その意味はDECK(甲板)・ACTOR(役者)。ボートのデッキの上で、使い手に応じて様々な釣り物用のロッドに変化するルアーゲームロッドの新シリーズだ。個性的でハイセンスな4本で構成されるシリーズで「ボートからルアーフィッシングをしてみたいけど、何を買ったらいいかわからない。だけど、釣果はきっちり出したいから、調子にはこだわりたい。」そんな方にぴったりの汎用性が高いマルチロッドで、すべてを使いこなせば20ft台の小型船舶から狙うボートゲームはほぼすべて網羅できる。ロッドの番手もバスやシーバス、エギング用のリールと親和性が高いから、試しに始めの1本というのにうってつけ。普段の釣りはおかっぱりだけどボートゲームも初めて見たい方、船を持っているけど釣りはしたことがない方、魚探に映ったターゲット次第でその日の釣り物を変えるベテランのボートゲーマー、最小限のタックルで釣りをして回る冒険釣り師、カヤックやサップからの釣りで汎用性の高い1本を探されている方など、幅広にニーズに対応。あらゆるアングラーの手の中で自在に役を演じる。さあ、もっと気軽に!ボートゲームへの第一歩をデッキアクターで踏み出そう。

種別610LB-S全長(m)2.08自重(g)98元径(mm)8.9継数(本)2仕舞(cm)108先径(mm)0.8適合ルアー質量(g)-、ジグ:MAX80適合ライン(号)PE:0.3-0.8カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする