RS PRO コンジット T ピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様継手タイプ:T ピース●呼び寸法:20mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●スチール製円形ボックス. アースねじ用に、ベースにM4のねじ穴(中心が50・8 mm)2個と、M4のねじ穴1個を採用したボックスのシリーズ。 適合するふたねじについては品番482-8644、適合するアースねじについては品番482-8650を参照してください。 注文コード48521683 品番228-873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:T ピース●呼び寸法:20mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●スチール製円形ボックス. アースねじ用に、ベースにM4のねじ穴(中心が50・8 mm)2個と、M4のねじ穴1個を採用したボックスのシリーズ。 適合するふたねじについては品番482-8644、適合するアースねじについては品番482-8650を参照してください。 材質スチール 規格BS EN 50086 呼び寸法(mm)20 仕上亜鉛めっき 継手T ピース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする