仕様継手タイプ:T ピース●呼び寸法:20 (Dia.)mm●材質:PVC●ネジ径:20mm●色:白●併用可能製品:20 mm PVCコンジット●PVCコンジットT型ボックス. このRS Pro丸型コンジット3方向T字ボックスはPVC製で、多様な構成を用意しています。 プッシュフィット式の接続で、信頼性の高いタイトな取り付けが実現します。 このボックスは白又は黒で色分けされ、蓋にねじが付いています。
材質PVC
色白
呼び寸法(mm)20 (Dia.)
ねじ径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
継手T ピース
併用可能製品20 mm PVCコンジット