仕様継手タイプ:アダプター●呼び寸法:20 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:20 mm PVCコンジット●PVCコンジットオスアダプタ. このRS Pro丸型コンジットオスアダプタはPVC製です。 プッシュフィット式の接続で、信頼性の高いタイトな取り付けが実現します。 このアダプタはメスアダプタへのクイック接続を実現します。 このボックスは白又は黒で色分けされています。
材質PVC
呼び寸法(mm)20 (Dia.)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手アダプター
併用可能製品20 mm PVCコンジット