RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
継手タイプ:アダプター●呼び寸法:20 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:20 mm PVCコンジット●PVCコンジットメスアダプタ
注文コード
48521839
品番
917-2097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:アダプター●呼び寸法:20 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:20 mm PVCコンジット●PVCコンジットメスアダプタ
材質
PVC
呼び寸法(mm)
20 (Dia.)
継手
アダプター
併用可能製品
20 mm PVCコンジット