RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
継手タイプ:アダプター●呼び寸法:25 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:25 mm PVCコンジット●PVCコンジットオスアダプタ. このRS Pro丸型コンジットオスアダプタはPVC製です。 プッシュフィット式の接続で、信頼性の高いタイトな取り付けが実現します。 このアダプタはメスアダプタへのクイック接続を実現します。 このボックスは白又は黒で色分けされています。
注文コード
48521848
品番
917-2132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:アダプター●呼び寸法:25 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:25 mm PVCコンジット●PVCコンジットオスアダプタ. このRS Pro丸型コンジットオスアダプタはPVC製です。 プッシュフィット式の接続で、信頼性の高いタイトな取り付けが実現します。 このアダプタはメスアダプタへのクイック接続を実現します。 このボックスは白又は黒で色分けされています。
材質
PVC
呼び寸法(mm)
25 (Dia.)
継手
アダプター
併用可能製品
25 mm PVCコンジット