RS PRO コンジット アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様継手タイプ:アダプター●呼び寸法:20mm●材質:ナイロン 66●ネジ径:PG-21●イージータイプフレキシブルコンジットアダプタPGねじ. 一体設計。工具を使用せず、簡単にすばやく取り付けることができます。. ステップ1 コンジットをアダプタに挿入 ステップ2 ロックアウトを押す ステップ3 ロックアウトを回してロック 16 mmコンジットRS品番 ; 755-9004 755-9004 との併用に適したPG9スレッドRS ; 755-0957 755-0957 付きアダプタ 20 mmコンジットRS品番 ; 755-9007 755-9007 との併用に適したPG21スレッドRS ; 755-9051 755-9051 付きアダプタ 25 mmコンジットRS品番 ; 755-9001 755-9001 との併用に適したPG21スレッドRS ; 755-9060 755-9060 付きアダプタ 32 mmコンジットRS品番 ; 755-9010 755-9010 との併用に適したPG29スレッドRS ; 755-9063 755-9063 付きアダプタ 注文コード48521866 品番755-9051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:アダプター●呼び寸法:20mm●材質:ナイロン 66●ネジ径:PG-21●イージータイプフレキシブルコンジットアダプタPGねじ. 一体設計。工具を使用せず、簡単にすばやく取り付けることができます。. ステップ1 コンジットをアダプタに挿入 ステップ2 ロックアウトを押す ステップ3 ロックアウトを回してロック 16 mmコンジットRS品番 ; 755-9004 755-9004 との併用に適したPG9スレッドRS ; 755-0957 755-0957 付きアダプタ 20 mmコンジットRS品番 ; 755-9007 755-9007 との併用に適したPG21スレッドRS ; 755-9051 755-9051 付きアダプタ 25 mmコンジットRS品番 ; 755-9001 755-9001 との併用に適したPG21スレッドRS ; 755-9060 755-9060 付きアダプタ 32 mmコンジットRS品番 ; 755-9010 755-9010 との併用に適したPG29スレッドRS ; 755-9063 755-9063 付きアダプタ 材質ナイロン 66 ねじ径PG-21 呼び寸法(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 継手アダプター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする