仕様継手タイプ:アングルボックス●呼び寸法:20mm●材質:316 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●IP レーティング:IP67●基準適合:BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL●丸型ボックス. 標準(67 mm)ステンレススチール(316)製ボックスです。ふた、ねじ、ガスケットが付属し、IP67等級の保護性能があります。各ボックスの基部にはねじ穴とアースねじがあり、電解研磨仕上げが施されています。
材質316 ステンレス鋼
規格BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL
呼び寸法(mm)20
仕上サテン
継手アングルボックス
IP等級IP67