仕様継手タイプ:アングルボックス●呼び寸法:25 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:25 mm PVCコンジット●PVCコンジットアングルボックス. このRS Pro丸型コンジット2方向アングルボックスはPVC製で、多様な構成を用意しています。 プッシュフィット式の接続で、信頼性の高いタイトな取り付けが実現します。 このボックスは白又は黒で色分けされ、蓋にねじ止めされています。
材質PVC
呼び寸法(mm)25 (Dia.)
継手アングルボックス
併用可能製品25 mm PVCコンジット