RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット オス ブッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
継手タイプ:オス ブッシュ●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ネジ径:M20●基準適合:BS EN 50086●長型オスパターンブッシュ
注文コード
48522119
品番
608-244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:オス ブッシュ●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ネジ径:M20●基準適合:BS EN 50086●長型オスパターンブッシュ
継手
オス ブッシュ
呼び寸法(mm)
20
材質
真鍮
規格
BS EN 50086
ねじ径
M20