RS PRO コンジット ガイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48522137 品番264-0076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様継手タイプ:ガイド●呼び寸法:20mm●ネジ径:20mm●併用可能製品:WS10ねじ切りツール●コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります(< RS 264-8345') RS 264-8345 。 呼び寸法(mm)20 ねじ径(mm)20 継手ガイド 併用可能製品WS10ねじ切りツール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする