RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット ガスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48522146
品番
763-9220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
継手タイプ:ガスケット●呼び寸法:20 mm, 25 mm●材質:ゴム●色:黒●基準適合:BS EN 50086●ふた及びガスケット. 湿気のある環境用の、円形ボックス用黒エナメル又は圧造めっきスチールの光線模様のふた、及び黒のネオプレンガスケット
材質
ゴム
色
黒
規格
BS EN 50086
呼び寸法(mm)
20 , 25
継手
ガスケット