曜日別特売
83M・N エメラルダス MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522174

 

83M・N エメラルダス MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522174
83M・N エメラルダス MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522174

エメラルダス MX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本種別83M・N注文コード48522174品番83M・N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

上位グレードに搭載されているテクノロジーを惜しみなく取り入れたベーシックエギングロッド
初心者の方のステップアップ、また性能に妥協したくは無い・・でもコストパフォーマンスは重視したい・・と思っている中級~上級者の方にもおススメのシリーズ
ネジレ防止最適構造X45により、しなやかなのにブレのない使用感
ブランクは上位モデルにも採用されている強度・軽量の両立を図るHVFナノプラス
圧倒的軽量感を誇るカーボン製エアセンサーシート
「-S」モデルは高感度メガトップ
全機種Kガイド(オールSICリング)

種別83M・N全長(m)2.52適合号数エギ:2.5-4.0自重(g)95元径(mm)11.4継数(本)2仕舞(cm)130先径(mm)1.5適合ライン(号)PE:0.5-1.0カーボン含有率(%)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする