RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット カプラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
仕様
継手タイプ:カプラー●呼び寸法:20 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:20 mm PVCコンジット●PVCコンジットストレートカプラ. このRS Pro丸型コンジットストレートカプラはPVC製です。 プッシュフィット式の接続で、信頼性の高いタイトな取り付けが実現します。 このボックスは白又は黒で色分けされています。
注文コード
48522189
品番
917-2044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:カプラー●呼び寸法:20 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:20 mm PVCコンジット●PVCコンジットストレートカプラ. このRS Pro丸型コンジットストレートカプラはPVC製です。 プッシュフィット式の接続で、信頼性の高いタイトな取り付けが実現します。 このボックスは白又は黒で色分けされています。
材質
PVC
呼び寸法(mm)
20 (Dia.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
カプラー
併用可能製品
20 mm PVCコンジット