RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット カプラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
継手タイプ:カプラー●呼び寸法:25mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●Coupler
注文コード
48522216
品番
606-046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:カプラー●呼び寸法:25mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●Coupler
材質
スチール
規格
BS EN 50086
呼び寸法(mm)
25
仕上
亜鉛めっき
継手
カプラー