RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット カプラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
継手タイプ:カプラー●呼び寸法:20mm●材質:スチール●色:黒●仕上げ:エナメル●基準適合:BS EN 50086●Coupler
注文コード
48522225
品番
608-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:カプラー●呼び寸法:20mm●材質:スチール●色:黒●仕上げ:エナメル●基準適合:BS EN 50086●Coupler
材質
スチール
色
黒
規格
BS EN 50086
呼び寸法(mm)
20
仕上
エナメル
継手
カプラー