曜日別特売
86MH・N エメラルダス MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522226

 

86MH・N エメラルダス MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522226
86MH・N エメラルダス MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522226

エメラルダス MX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本種別86MH・N注文コード48522226品番86MH・N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

上位グレードに搭載されているテクノロジーを惜しみなく取り入れたベーシックエギングロッド
初心者の方のステップアップ、また性能に妥協したくは無い・・でもコストパフォーマンスは重視したい・・と思っている中級~上級者の方にもおススメのシリーズ
ネジレ防止最適構造X45により、しなやかなのにブレのない使用感
ブランクは上位モデルにも採用されている強度・軽量の両立を図るHVFナノプラス
圧倒的軽量感を誇るカーボン製エアセンサーシート
「-S」モデルは高感度メガトップ
全機種Kガイド(オールSICリング)

種別86MH・N全長(m)2.59適合号数エギ:3.0-4.5自重(g)105元径(mm)12.4継数(本)2仕舞(cm)134先径(mm)1.6適合ライン(号)PE:0.6-1.2カーボン含有率(%)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする