仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:20mm 、 材質:ナイロン 66 、 色:グレー 、 仕上げ:グレー 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ケーブルコンジット,フィッティング. IP55 (継手使用時) 動作温度 コンジット-50 → 100 ℃、継手-25 → 50 ℃ クラッシュ耐久力BS6099 1.5 mmピッチストレート継手、ロックリング付属 自消性ナイロン、UL94VO適合 耐性 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油
材質ナイロン 66
色グレー
呼び寸法(mm)20
仕上グレー
動作温度(℃)-25〜+50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ストレート
IP等級IP55