RS PRO コンジット ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48522338 品番 429-662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:10mm 、 材質:ナイロン 66 、 ネジ径:M12 、 色:グレー 、 仕上げ:グレー 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ケーブルコンジット,フィッティング. IP55 (継手使用時) 動作温度 コンジット-50 → 100 ℃、継手-25 → 50 ℃ クラッシュ耐久力BS6099 1.5 mmピッチストレート継手、ロックリング付属 自消性ナイロン、UL94VO適合 耐性 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油 材質ナイロン 66 グレー ねじ径M12 呼び寸法(mm)10 仕上グレー 動作温度(℃)-25〜+50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手ストレート IP等級IP55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする