RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット ダイ WS10シリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48522347
品番
264-0048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
継手タイプ:ダイ●呼び寸法:20mm●ネジ径:20mm●併用可能製品:WS10ねじ切りツール●コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります(< RS 264-8345') RS 264-8345 。
呼び寸法(mm)
20
ねじ径(mm)
20
継手
ダイ
併用可能製品
WS10ねじ切りツール