仕様継手タイプ:ネジボックス●呼び寸法:25 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:25 mm PVCコンジット●PVCコンジットスルーボックス. このRS Pro丸型コンジット導管ボックスはPVC製で、多様な構成を用意しています。 プッシュフィット式の接続で、信頼性の高いタイトな取り付けが実現します。 このボックスは白又は黒で色分けされ、蓋にねじ止めされています。
材質PVC
呼び寸法(mm)25 (Dia.)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ネジボックス
併用可能製品25 mm PVCコンジット