RS PRO コンジット ネジ変換

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48522487 品番 623-940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様継手タイプ:ネジ変換 、 呼び寸法:16mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG16 to M20 、 色:黒 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 ロックナット. 汎用ねじ込み型継手. PGとメートルねじの間で変換するため、又は別のねじサイズに適応させるために使用するニッケルめっき黄銅ねじ込み型継手. 押ボタンステーション、リミットスイッチなどのねじ止め取り付けの交換用に最適 材質真鍮 ねじ径PG16 to M20 呼び寸法(mm)16 仕上ニッケルめっき 動作温度(℃)-45〜+120 RoHS指令(10物質対応)対応 継手ネジ変換 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする