RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット ネジ変換
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48522496
品番
623-899
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:9mm●材質:真鍮●ネジ径:PG9-M16●仕上げ:ニッケルめっき●ロックナット. 汎用ねじ込み型継手. PGとメートルねじの間で変換するため、又は別のねじサイズに適応させるために使用するニッケルめっき黄銅ねじ込み型継手. 押ボタンステーション、リミットスイッチなどのねじ止め取り付けの交換用に最適
材質
真鍮
ねじ径
PG9-M16
呼び寸法(mm)
9
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
ネジ変換