仕様継手タイプ:ネジ変換 、 呼び寸法:16mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG11-M16 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+250℃ 、 ロックナット. 汎用ねじ込み型継手. PGとメートルねじの間で変換するため、又は別のねじサイズに適応させるために使用するニッケルめっき黄銅ねじ込み型継手. 押ボタンステーション、リミットスイッチなどのねじ止め取り付けの交換用に最適
材質真鍮
ねじ径PG11-M16
呼び寸法(mm)16
仕上ニッケルめっき
動作温度(℃)-45 〜+250
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ネジ変換