RS PRO コンジット フランジ カプラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様継手タイプ:フランジ カプラー●呼び寸法:25mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●Flange Coupler. Flange Coupler supplied with lead sealing washer and male brass brush 20mm - overall length 37mm 25mm - overall length 43mm 注文コード48522584 品番619-963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
継手フランジ カプラー 呼び寸法(mm)25 材質スチール 仕上亜鉛めっき 規格BS EN 50086 仕様継手タイプ:フランジ カプラー●呼び寸法:25mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●Flange Coupler. Flange Coupler supplied with lead sealing washer and male brass brush 20mm - overall length 37mm 25mm - overall length 43mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする