70MLS-S・Q エメラルダス MX BT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522610

 

70MLS-S・Q エメラルダス MX BT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522610
70MLS-S・Q エメラルダス MX BT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522610

エメラルダス MX BT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別70MLS-S・Q注文コード48522610品番70MLS-S・Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エメラルダスボートエギングシリーズのベーシックモデルである「MX」シリーズ。ベーシックとは言いつつもブランクは上位機種にも採用しているHVFナノプラスに加え、X45によりネジレ剛性を向上。繊細なアタリを捉えるメガトップ、そしてグリップは独自の軽量エアセンサーシートの採用により、まるでワンランク上のロッドを使っているかのような錯覚に陥る位のコストパフォーマンスを実現。

種別70MLS-S・Q全長(m)2.13適合サイズエギ:18-70g自重(g)83元径(mm)10.4継数(本)2仕舞(cm)111先径(mm)0.8適合ライン(号)PE:0.4-0.8カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする