RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット メス ブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
継手タイプ:メス ブッシュ●呼び寸法:25mm●材質:真鍮●基準適合:BS EN 50086●メスブッシュ
注文コード
48522618
品番
619-991
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
継手
メス ブッシュ
呼び寸法(mm)
25
材質
真鍮
規格
BS EN 50086
仕様
継手タイプ:メス ブッシュ●呼び寸法:25mm●材質:真鍮●基準適合:BS EN 50086●メスブッシュ