RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット リデューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48522636
品番
619-979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
継手タイプ:リデューサー●呼び寸法:20mm●材質:スチール●仕上げ:エナメル●基準適合:BS EN 50086●Thread Reducer
継手
リデューサー
呼び寸法(mm)
20
材質
スチール
仕上
エナメル
規格
BS EN 50086