RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット リデューサー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48522645
品番
127-467
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
継手タイプ:リデューサー●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ネジ径:M20-M16●仕上げ:ニッケルめっき●ロックナット. 汎用ねじ込み型継手. PGとメートルねじの間で変換するため、又は別のねじサイズに適応させるために使用するニッケルめっき黄銅ねじ込み型継手. 押ボタンステーション、リミットスイッチなどのねじ止め取り付けの交換用に最適
継手
リデューサー
呼び寸法(mm)
20
材質
真鍮
仕上
ニッケルめっき
ねじ径
M20-M16
RoHS指令(10物質対応)
対応