RS PRO コンジット ロックリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 48522654 品番 607-982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
継手ロックリング 呼び寸法(mm)20 材質スチール ねじ径M20 規格BS EN 50086 仕様継手タイプ:ロックリング●呼び寸法:20mm●材質:スチール●ネジ径:M20●基準適合:BS EN 50086●ミル加工エッジスチールロックリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする