917-2040 RS PRO コンジット 検査ティー RS PRO 48522688

RS PRO コンジット 検査ティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様継手タイプ:検査ティー●呼び寸法:20 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:20 mm PVCコンジット●PVCコンジット検査ベンド、エルボ、及びT継手. 検査ベンドにより、コンジットシステムにケーブルを簡単に通すことができます。 ベンドに検査ウィンドウ開口部があり、ケーブルにアクセスして、ケーブルを差し渡すことができます。 これにより、ベンドにケーブルを通そうとする際に生じる集中や応力を抑制することができます。. 特長と利点 . 簡単にアクセスしてケーブル敷設可能 接着可能なPVC 注文コード48522688 品番917-2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕上・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:検査ティー●呼び寸法:20 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:20 mm PVCコンジット●PVCコンジット検査ベンド、エルボ、及びT継手. 検査ベンドにより、コンジットシステムにケーブルを簡単に通すことができます。 ベンドに検査ウィンドウ開口部があり、ケーブルにアクセスして、ケーブルを差し渡すことができます。 これにより、ベンドにケーブルを通そうとする際に生じる集中や応力を抑制することができます。. 特長と利点 . 簡単にアクセスしてケーブル敷設可能 接着可能なPVC 材質PVC 呼び寸法(mm)20 (Dia.) RoHS指令(10物質対応)対応 継手検査ティー 併用可能製品20 mm PVCコンジット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする