RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット 検査ティー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕上
亜鉛めっき
仕様
継手タイプ:検査ティー●呼び寸法:20mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●検査ジョイント. エルボ及びティーはさまざまな仕上げの可鍛鋳鉄製 カバー及びねじは標準で付属
注文コード
48522715
品番
763-9223
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
仕上・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:検査ティー●呼び寸法:20mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●検査ジョイント. エルボ及びティーはさまざまな仕上げの可鍛鋳鉄製 カバー及びねじは標準で付属
材質
スチール
規格
BS EN 50086
呼び寸法(mm)
20
仕上
亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
検査ティー