RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット 検査ティー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕上
亜鉛めっき
仕様
継手タイプ:検査ティー●呼び寸法:25mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●検査ジョイント. エルボ及びティーはさまざまな仕上げの可鍛鋳鉄製 カバー及びねじは標準で付属
注文コード
48522724
品番
763-9226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:検査ティー●呼び寸法:25mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●検査ジョイント. エルボ及びティーはさまざまな仕上げの可鍛鋳鉄製 カバー及びねじは標準で付属
材質
スチール
規格
BS EN 50086
呼び寸法(mm)
25
仕上
亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
検査ティー